LEGRIS STOP ZESKANT 1/8"BSPP MESSING 0220 10 00
Legris Stekker Zeskant BSP Parallel Metrisch 220
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0220 10 00
Rubix:06019916
Fabrikant:0220 10 00
EAN:0820099135229


Technische samenvatting
| Materiaal | messing, polymeer |
|---|---|
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 1/8"BSPP MESSING 0220 10 00
Sluit een circuit af.
Montage met een platte moersleutel
Verkrijgbaar in metrische of parallelle versies.
Montage met een platte moersleutel
Verkrijgbaar in metrische of parallelle versies.
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluitdraadmaat: G1/8
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: + 80 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20 °C
Producttype: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische schroefdraad
Aantal per doos: 10
Vorm: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijk
Specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Gewicht: 0,011
Aansluitdraadmaat: G1/8
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: + 80 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20 °C
Producttype: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische schroefdraad
Aantal per doos: 10
Vorm: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijk
Specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Gewicht: 0,011
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Gewicht verpakking | 120 g |
| Materiaal | messing, polymeer |
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden