LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMXM5 RVS 3801 04 19
Legris Tapeind mannelijk BSP parallel metrisch UNF 3801
Zie technische informatieReferenties
Parker:3801 04 19
Rubix:06018814
Fabrikant:3801 04 19
EAN:0820099287942

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMXM5 RVS 3801 04 19
Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel.
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,005
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Type | 3801 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,69 excl. BTW
/ stuk
€ 26,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen