LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA OM D. 35MM (PER ROL 50M)
Levensmiddelenslang LUISIANA OM
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911067-35X40,4
Rubix:27091710

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA OM D. 35MM (PER ROL 50M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen. Lichte uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1,3/8 '' |
| Buitendiameter (inch) | 1,9/16 '' |
| Lengte | 50 m |
| Buitendiameter | 40,4 mm |
| Dikte materiaal | 2,7 mm |
| Boogradius | 7,7 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 18 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 545,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
