Referenties
INA:KH40-PP
Rubix:03150312
Fabrikant:0001845600000
EAN:4054364467906

Productdetails : INA KH 40 PP KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH..PP, fabrieksmatig ingevet, aan beide zijden afgedicht, opnieuw te smeren
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Serie | kh..-pp |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 4450 N |
| Belasting dyn. C0 | 5300 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,57 excl. BTW
/ stuk
€ 61,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden