Referenties
INA:KBS40-P
Rubix:03145516
Fabrikant:0014574620000
EAN:4047643219839

Productdetails : INA KBS 40 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 597 g |
| Serie | kbs..-p |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | standaard staal voor rollende lagers |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Belasting stat. C | 6400 N |
| Belasting dyn. C0 | 5600 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Dikte | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,79 excl. BTW
/ stuk
€ 181,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
