Referenties
INA:KB40-PP-AS
Rubix:03147235
Fabrikant:0015242080000
EAN:4012802458596

Productdetails : INA KB 40 PP/AS KOGELBUS
Geharde en gerectificeerde buitenring met kunststof kooi. Afdichting door voegen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen: -30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, KBO-serie, en versie met instelbare speling, KBS-serie.
Lineair kogellager KB..PP-AS, aan alle zijden afgedicht, hervetbaar
Sterke punten
Massieve serie (hoge nauwkeurigheid en stijfheid).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 599 g |
| Serie | kb..-pp-as |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,57 excl. BTW
/ stuk
€ 185,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden