Referenties
INA:KBS30-PP-AS
Rubix:03145508
Fabrikant:0015241430000
EAN:4012802047431

Productdetails : INA KBS 30 PP/AS KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBS..-PP-AS, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBS-PP-AS, aan alle zijden afgedicht, met hervettingsmogelijkheid, instelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 297 g |
| Serie | kbs..-pp-as |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,65 excl. BTW
/ stuk
€ 155,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden