INA KTBO 25 PP/AS ASGELEIDING
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTBO25-PP-AS
Rubix:03145908
EAN:4047643309448

Documenten
Productdetails : INA KTBO 25 PP/AS ASGELEIDING
Open design, sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 4650 N |
| Belasting dyn. C0 | 4650 N |
| Serie | ktbo25 |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,51 excl. BTW
/ stuk
€ 788,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen