Referenties
INA:KWSE45-L-V1-G3
Rubix:03148790
Fabrikant:0028660560240
EAN:4054362958543





Documenten
Productdetails : INA KWSE 45 L V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 174,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,81 excl. BTW
/ stuk
€ 581,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen