INA KWVE 45 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Narrow Long Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-SL-V2-G3
Rubix:03146778
Fabrikant:0201142730340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3570 g |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 5835 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,77 excl. BTW
/ stuk
€ 340,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
