Referenties
SMC:AF40-F06-D
Rubix:A0727467
Fabrikant:02225908

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF40-F06-D
De modulaire luchtfilter uit de AF-serie is een kosteneffectieve, strak ogende oplossing voor uw filtratiebehoeften. Dankzij het modulaire ontwerp kan deze worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur. De serie is verkrijgbaar in zes maten met een breed scala aan accessoires.
Sterke punten
•Modulair luchtfilter
Voorkomt vervuiling
Lichter dan het oude modulaire AF
Dunnere kunststof behuizing zorgt voor grotere capaciteit
Verbeterde waterafscheiding verlengt de levensduur van filterelementen
Voorkomt vervuiling
Lichter dan het oude modulaire AF
Dunnere kunststof behuizing zorgt voor grotere capaciteit
Verbeterde waterafscheiding verlengt de levensduur van filterelementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,46 excl. BTW
/ stuk
€ 41,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen