FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI-A 162670

Filter LFMBA-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-1/2-D-MIDI-A
Rubix:05092752
Fabrikant:162670
EAN:4052568132095
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI-A 162670
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI-A 162670


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MIDI-A Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1624 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
531,07 excl. BTW
/ stuk
642,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen