Referenties
SMC:AFF37B-F10D-T
Rubix:05281987
EAN:3618035592604

Documenten
Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF37B-F10D-T
Hoofdleidingfilter, Nieuwe uitvoering
•Modular connection
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 37B (37 KW)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 10 (1)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: T (Yes)
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 37B (37 KW)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 10 (1)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: T (Yes)
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x362x160 mm |
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1 bspp '' |
| Type | hauptleitungsfilter |
| Volumestroom | 6000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | gewindeart g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,79 excl. BTW
/ stuk
€ 422,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen