Referenties
Festo:MS6-LF-1/2-C-R-V-UL1
Rubix:A0689465
Fabrikant:527668(MS6-LF-1/2-C-R-V-UL1)

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-1/2-C-R-V-UL1 527668
Het gesinterde filter met centrifugale waterafscheider verwijdert verontreinigingen, roest en condensaat uit de perslucht. De filterpatronen kunnen worden vervangen.
Sterke punten
•Goede scheiding van deeltjes en condensaat
Hoog debiet met minimale drukval
Hoog debiet met minimale drukval
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | luchtfilter |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 3200 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,12 excl. BTW
/ stuk
€ 104,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen