FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUM-HF-DA 564044

Filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
Rubix:05116095
Fabrikant:564044
EAN:4052568211264
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUM-HF-DA 564044

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUM-HF-DA 564044


Fijnfilter MS9-LFM-G-BUM-HF-DA 1 µm filter, metalen kom, hoog debiet, met drukverschilindicator, handmatige condensaataftap, doorstroomrichting van links naar rechts. Series=MS, Size=9, Design=vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Handmatige roterende condensaataftap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213920
€ 405,91 excl. BTW
/ stuk
€ 491,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen