FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON LFACP-MIDI 532788

Filter LFACP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFACP-MIDI
Rubix:05092634
Fabrikant:532788
EAN:4052568086237
FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON LFACP-MIDI 532788
Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON LFACP-MIDI 532788


actiefkool-filterpatroon LFACP-MIDI voor D-serie. Technisch olievrije perslucht. Grootte=Midi, Reeks=D, Informatie materiaal filter=Actiefkool

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x55x55 mm
Logistiek gewicht55 g
Typeactivated carbon filter cartridge lfacp-midi 532788
Volumestroom900 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,35 excl. BTW
/ stuk
133,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden