Referenties
SMC:AMG150C-02C
Rubix:05293350
Fabrikant:AMG150C-02C
EAN:3618035577939

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | rc1/4 (bspt) '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 3 µm |
Productdetails : SMC WATERFILTER AMG150C-02C
▪ Waterscheider
▪ Waterverwijderingsgraad 99%
▪ Nominale doorstroom van 300 tot 12000 l/min (ANR)
▪ Aansluitmaat 1/8 tot 2
▪ N.C. of N.O. automatische afvoeroptie.
▪ Waterverwijderingsgraad 99%
▪ Nominale doorstroom van 300 tot 12000 l/min (ANR)
▪ Aansluitmaat 1/8 tot 2
▪ N.C. of N.O. automatische afvoeroptie.
▪ Behuizingmaat: 150C [10SCFM (300l/Min)]
▪ Draad: Rc
▪ Poortmaat: 02 (1/4)
▪ Accessoire: C (N.C. automatische afvoer)
▪ Rubbermateriaal: Standaard
▪ Luchtdruk: Standaard
▪ Afvoergids: Geen
▪ IN-OUT Richting: Standaard
▪ Ontvettingsbehandeling: Geen
▪ Draad: Rc
▪ Poortmaat: 02 (1/4)
▪ Accessoire: C (N.C. automatische afvoer)
▪ Rubbermateriaal: Standaard
▪ Luchtdruk: Standaard
▪ Afvoergids: Geen
▪ IN-OUT Richting: Standaard
▪ Ontvettingsbehandeling: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x172x63 mm |
| Logistiek gewicht | 456 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | rc1/4 (bspt) '' |
| Filterfijnheid | 3 µm |
| Type | water separator |
| Materiaal | aluminiumlegering (body/behuizing), gehard glas (zichtglas) - metalen kom |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,91 excl. BTW
/ stuk
€ 119,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen