FESTO FILTERPATROON MS4-LFP-C 534501

Filter MS4-LFP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS4-LFP-C
Rubix:05121320
Fabrikant:534501
EAN:4052568048969
FESTO FILTERPATROON MS4-LFP-C 534501
Technische samenvatting
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTERPATROON MS4-LFP-C 534501


Filterpatroon MS4-LFP-C voor MS-serie. Filterfijnheid 5 µm. Grootte=4, Reeks=MS, Filterfijnheid=5 µm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Informatie materiaal filter=PE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x40x30 mm
Logistiek gewicht12,2 g
Filterfijnheid5 µm
Typefilter cartridge ms4-lfp-c 534501
Volumestroom1800 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84219990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,38 excl. BTW
/ stuk
5,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden