Referenties
SMC:AMG450C-F06D
Rubix:05293360
Fabrikant:AMG450C-F06D
EAN:3618035577199

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g3/4 bspp '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 3 µm |
Productdetails : SMC WATERFILTER AMG450C-F06D
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Smc waterfilter amg450c-f06d
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106x239x106 mm |
| Logistiek gewicht | 1363 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g3/4 bspp '' |
| Filterfijnheid | 3 µm |
| Type | separatore d’acqua/condensa per aria compressa |
| Volumestroom | 2200 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g 3/4 bspp |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,72 excl. BTW
/ stuk
€ 284,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen