Referenties
SMC:SFD100-C06B
Rubix:05293392
Fabrikant:00364377
EAN:3618036226935

Technische samenvatting
| Type | b (fixatie) |
|---|---|
| Volumestroom | 100 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN AIR FILTER SFD100-C06B
Clean Air Filter
SFD, Clean Air Filter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | b (fixatie) |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | hars |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | one-touch-einsteckanschluss ø6 (c06) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,94 excl. BTW
/ stuk
€ 124,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen