DORMER HSS X S1 MACHINETAP E001 M 10 BLUE

Machinetap E001

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E001M10
Rubix:20029314
EAN:7320760567784
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E001 M 10 BLUE

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E001 M 10 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X stoomgetemperd ISO 529 vorm B snede 2,5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
TARAUD MACH. MTT-X M10X1,50 E001 HSS XS1 ST

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR> • Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR> • Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> • Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> • Gelegeerd staal, gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingstoomontlaten
Tolerantie6h (d6 limiet)
Schroefdraadm10 x 1.5
Totale lengte80 mm
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang10
Diepte schroefdraad18 mm
Nuttige lengte18 mm
€ 35,20 excl. BTW
/ stuk
€ 42,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden