Referenties
Walter Prototyp:P20539-M2
Rubix:A0308678
Fabrikant:6244483
EAN:4042446236182

Technische samenvatting
| Schroefdraad | metrica iso (din 13) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M2
ALTIUS
Prototyp machinetap hss-e din371 6g bl p20539-m2
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metrica iso (din 13) |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 1,6 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 4 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m 2 x 0,4 (din 13) |
| Aantal windingen per inch | 63,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,68 excl. BTW
/ stuk
€ 48,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen