PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL 2156315-M16X1.5
Machinetap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:2156315-M16X1.5
Rubix:20491339
Fabrikant:5077813
EAN:4042446022860

Technische samenvatting
| Schroefdraad | mf 16x1.5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL 2156315-M16X1.5
ALTIUS
Prototyp machinetap hss-e din374 bl 2156315-m16x1.5
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | mf 16x1.5 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14,5 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m16x1,5 (mf) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,00 excl. BTW
/ stuk
€ 156,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen