PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M24

Machinetap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:20361-M24
Rubix:20491683
Fabrikant:5076339
EAN:4042446008826
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M24

Technische samenvatting

Schroefdraadm24x3
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M24


ALTIUS
Prototyp machinetap hss-e 6h din376 bl/dl 20361-m24

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24x3
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter21 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting14,5 mm
Diepte schroefdraad36 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte160 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm24x3
117,75 excl. BTW
/ stuk
142,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen