Referenties
Walter Prototyp:EP2056302-M30
Rubix:20491528
Fabrikant:6245567
EAN:4042446239817

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
|---|---|
| Draad | 3,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 BL EP2056302-M30
Universele HSSE-PM Machinetap. DIN376, blind. Gecoat. E2056302. Voor hogere productiviteit en proceszekerheid. Geschikt voor RVS/Staal/Aluminium/Gietijzer.
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Draad | 3,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | thl |
| Boordiameter | 26,5 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 45 ° |
| DIN-norm | din 376 |
| Diepte schroefdraad | 35 mm |
| Nuttige lengte | 115 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,50 excl. BTW
/ stuk
€ 372,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen