DORMER HSCO MACHINETAP E250 M 36

Machinetappen E250

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E250M36
Rubix:20028427
EAN:7320760087077
DORMER HSCO MACHINETAP E250 M 36

Technische samenvatting

Schroefdraadm36
Diameter schroefdraad36 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E250 M 36


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm A/C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE M 36 X4,00 E250 DROIT 6H HSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm36
Diameter schroefdraad36 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter32 mm
Aansluiting28 mm
Bekledingblank
Totale lengte200 mm
Materiaal mantelhss-e
281,01 excl. BTW
/ stuk
340,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden