DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M20

Machinetappen E256

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E256M20
Rubix:20020874
EAN:7320760674420
DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M20

Technische samenvatting

Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M20


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17,5 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Bekledingtialn top
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm20x2,5-6h
Tolerantie6h
Type schachtvierkant
175,74 excl. BTW
/ stuk
212,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen