Referenties
Dormer:E258M24
Rubix:20020791
EAN:7320760087626




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m24 x 3,00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 24
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE M 24 X3,00 E258 HELICE 15DEG 6H HSCO
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m24 x 3,00 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 21 mm |
| Diameter handvat | 14,5 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Diepte schroefdraad | 38 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m24 x 3,00 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | doorlopende schacht (din 376) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,89 excl. BTW
/ stuk
€ 154,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen