DORMER HSCO MACHINETAP E298 M4

Machinetappen E298

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E298M4
Rubix:20029752
EAN:7320760663035
DORMER HSCO MACHINETAP E298 M4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4 x 0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E298 M4


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 4 X0,70 E298 35DEG 6H DIN371 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4 x 0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat3,4 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingchroom
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm4 x 0,70
Tolerantie6h
Aangepaste tariefcode82074010
30,24 excl. BTW
/ stuk
36,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen