DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-C E383M16X1.5

Machinetappen E383

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E383M16X1.5
Rubix:A0243567
EAN:7320760664650
DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-C E383M16X1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x1,5
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-C E383M16X1.5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x1,5
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14,5 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm16
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
90,48 excl. BTW
/ stuk
109,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen