Referenties
Dormer:E471M5
Rubix:20021122
EAN:7320760674642




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M5
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10% en syntetische materialen zoals thermoplasten.
Toepassingen
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m5 x 0,80 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | versterkte schacht (din 371) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,06 excl. BTW
/ stuk
€ 35,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden