Referenties
Dormer:E5381/2
Rubix:20028129
EAN:7320760202180




Technische samenvatting
| Schroefdraad | bsf 1/2 x 16 (iso 529 form c) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | britse blinde gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E538 BSF 1/2
HSS Machinetap voor BSF schroefdraad ISO 529 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | bsf 1/2 x 16 (iso 529 form c) |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11 mm |
| Diameter handvat | 7,1 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 22 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
| Totale lengte | 89 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | bsf 1/2 x 16 (iso 529 form c) |
| Aantal windingen per inch | 16 |
| Tolerantie | medium |
| Type schacht | vierkantschacht (square drive) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,50 excl. BTW
/ stuk
€ 67,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen