COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DF-8-36 C150
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM100DF-8-36C150
Rubix:A0449947
Fabrikant:6539186




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf #8-36 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,17 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DF-8-36 C150
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf #8-36 |
| Diameter schroefdraad | 4,17 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Diepte schroefdraad | 6,5 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unf #8-36 |
| Aantal windingen per inch | 36 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | din-metrische tap-schacht (tap shank din-metrisch) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,03 excl. BTW
/ stuk
€ 27,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen