Referenties
Dormer:EX01M18
Rubix:20021810
EAN:7320760137093


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m18x2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EX01M18
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M18 DIN HELICE ST 6H
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m18x2,5 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m18x2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,01 excl. BTW
/ stuk
€ 129,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden