Referenties
Festo:MSFW-110-50/60-DS
Rubix:05103896
Fabrikant:13265
EAN:4052568066000

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-110-50/60-DS 13265
Magneetspoel MSFW-110-50/60-DS met contactdoos (standaard) volgens DIN EN 175301, Inbouwpositie=willekeurig, Schakelpositie-indicator=nee, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Prestatiefactor cos (phi)=0,7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101x32x45 mm |
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Type | msfw |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,45 excl. BTW
/ stuk
€ 30,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen