SMC 5 POORT VENTIEL SV2B00-5FU

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV2B00-5FU
Rubix:05272288
Fabrikant:SV2B00-5FU
SMC 5 POORT VENTIEL SV2B00-5FU
Technische samenvatting
Typesv
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV2B00-5FU


De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
•Fluid: air
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 33 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Function: B (4 Position Dual 3 Port N.O./N.O.)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Typesv
Aantal poorten5
Volumestroom662 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,96 excl. BTW
/ stuk
108,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen