FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-15 1491944

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-15
Rubix:05117324
Fabrikant:1491944
EAN:4052568106942
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-15 1491944

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-2AP4-15 1491944


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 56,44 excl. BTW
/ stuk
€ 68,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen