FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NO-K-L 150452
Sensor SIEH-M12B-NO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M12B-NO-K-L
Rubix:05106516
Fabrikant:150452
EAN:4052568069629

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NO-K-L 150452
Naderingsschakelaar SIEH-M12B-NO-K-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Type | sieh |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, pbtp, vernikkeld, tpe-u |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen