Referenties
Grundfos:MDG.26.3.2 3x400V
Rubix:A0113036
Fabrikant:97901142
EAN:5710626081424

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDG.26.3.2 3x400V
Grundfos MULTILIFT MDG.26.3.2 is een compleet afvalwaterhefsysteem met twee dompelpompen en geïntegreerde besturing voor betrouwbare opvoer. IP68 en geschikt voor vloeistoftemperaturen 0–40 °C (kortstondig tot 60 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mdg.26.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | gietijzer met epoxydcoating (150 µm); as: roestvast staal (din w.-nr. 1.4301) |
| Gewicht | 174 kg |
| Max. toerental | 2870 rpm |
| Serie | multilift mdg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.336,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13.716,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
