Referenties
Festo:MA-40-150-R1/8-PSIERG-SA
Rubix:A0605734

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/8 '' |
| Type | ma-40-150-r1/8-psierg-sa |
Documenten
Productdetails : FESTO MANOMETER MA-40-150-R1/8-PSIERG-SA 541240
Visual indication from a TPM perspective is made simple by using gauges with Red-Green demarcation. The Red-Green demarcation provides additional safety and reduces downtime when monitoring compressed air or vacuum.
Festo manometer ma-40-150-r1/8-psierg-sa 541240
Sterke punten
•Both NPT & BSPT pneumatic connections
Four pressure ranges
Dual unit display: Pressure - psi/bar Vacuum - bar/InHg
Adjustable Red-Green indicator window
Four pressure ranges
Dual unit display: Pressure - psi/bar Vacuum - bar/InHg
Adjustable Red-Green indicator window
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Diameter aansluiting | r1/8 '' |
| Type | ma-40-150-r1/8-psierg-sa |
| Materiaal | abs (behuizing); ps (inspectievenster); messing (delen in contact met het medium en schroefplug) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | 2,5 |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,36 excl. BTW
/ stuk
€ 30,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen