SMC MANOMETER G43-2-02

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G43-2-02
Rubix:05300230
Fabrikant:G43-2-02
EAN:3618036104752
SMC MANOMETER G43-2-02

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk2 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typesmc manometer g43-2-02
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G43-2-02


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 43)
G43, Pressure Gauge for General Purpose (O.D. 43)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x43x43 mm
Logistiek gewicht84 g
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typesmc manometer g43-2-02
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3 % (full span)
Land van oorsprongJP
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen