Referenties
SMC:PPA102
Rubix:05281912
Fabrikant:PPA102
EAN:3618036256246

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | m5 x 0,8 '' |
| Type | ppa |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER - PPA102
Compacte Manometer
PPA, Compact Manometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Diameter aansluiting | m5 x 0,8 '' |
| Type | ppa |
| Nauwkeurigheid | ±2% f.s. (bei 25°c); ±3% f.s. (0 bis 50°c) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,17 excl. BTW
/ stuk
€ 178,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen