Referenties
Bahco:LTG-30
Rubix:A0415918
EAN:7314150120024

Documenten
Productdetails : BAHCO LANDMETER 30M LTG-30
LTG - Landmeters zijn beschikbaar in metrisch en metrisch/inch (-E voor M/I). Klasse II. Stalen band. Eenvoudig oprolbaar. Riem-clip.
Sterke punten
Blade width 10 and 13 mm
Class II accuracy
Steel tape
-E products have both metric and imperial scales
Belt clip
Tape withstands a pulling force of 500 kg
Easy to rewind
Class II accuracy
Steel tape
-E products have both metric and imperial scales
Belt clip
Tape withstands a pulling force of 500 kg
Easy to rewind
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Lengte | 30 m |
| Breedte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,02 excl. BTW
/ stuk
€ 33,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen