FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/4-PK-6 3712

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ACK-1/4-PK-6
Rubix:06140108
Fabrikant:3712
EAN:4052568000493
FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/4-PK-6 3712
Technische samenvatting
Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1g 1/4 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/4-PK-6 3712


Snelkoppeling ACK-1/4-PK-4 binnendraad met afdichtring. Nominale doorlaat=3,4 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Allemaal, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens opgave fabrikant op www.festo.com), Aanwijzing bedrijfs- en stuurmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna noodzakelijk voor verder bedrijf)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x20 mm
Logistiek gewicht9,56 g
Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1g 1/4 in
Profielack
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,75 excl. BTW
/ stuk
5,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden