Referenties
Bosch:2608577852
Rubix:A0890510
Fabrikant:2608577852
EAN:6949509251749

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 11MM 2608577852
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 29,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
