SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-02-06S-X242-J

Metalen knop, elleboog - AS*2*1F-X242

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2201F-02-06S-X242-J
Rubix:A0727778
Fabrikant:AS2201F-02-06S-X242-J
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-02-06S-X242-J
Technische samenvatting
Type koppelingr
Typesnelheidsregelaar van het elleboogtype
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201F-02-06S-X242-J


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Duurzame stroomregeling Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr
Typesnelheidsregelaar van het elleboogtype
Materiaalpbt (behuizing a); chemisch vernikkeld messing (knop, behuizing b, naald, zittingring, borgmoer); hnbr (u-afdichting); nbr (afdichting, o-ring); nbr/roestvrij staal (pakking)
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,92 excl. BTW
/ stuk
13,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen