Referenties
Honeywell:MFL40607DJ
Rubix:A0564019
Fabrikant:MFL40607DJ
EAN:3603835107370


Technische samenvatting
| Maat | een maat |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x2xxxx |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN MFL40607DJ one MT
Gebreide handschoen van 100% katoenen badstof.
Aangevulde manchet en duim.
PVC-folie tussen badstof en Jersey.
Aangevulde manchet en duim.
PVC-folie tussen badstof en Jersey.
Sterke punten
COMFORT: Katoenen jersey voering verbetert de thermische bescherming en absorbeert transpiratie voor extra comfort. PVC-film zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is (tegen waterdamp).
RESISTANTIE: Luchtinsluiting tussen de lusgarens zorgt voor betere thermische isolatie. De gebreide katoenen badstof biedt goede bescherming tegen mechanische (snijweerstandsniveau 3 - scheurweerstandsniveau 4) en thermische risico's.
VEILIGHEID: De handschoen is ontworpen om snel te kunnen worden verwijderd bij risico's tijdens het gebruik. De manchet beschermt een groot deel van de onderarm.
RESISTANTIE: Luchtinsluiting tussen de lusgarens zorgt voor betere thermische isolatie. De gebreide katoenen badstof biedt goede bescherming tegen mechanische (snijweerstandsniveau 3 - scheurweerstandsniveau 4) en thermische risico's.
VEILIGHEID: De handschoen is ontworpen om snel te kunnen worden verwijderd bij risico's tijdens het gebruik. De manchet beschermt een groot deel van de onderarm.
Toepassingen
Auto-industrie. Horeca. Chemische industrie. Gieterij. Glasindustrie. Staalindustrie. Industrie. Landbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | een maat |
| Lengte | 400 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x2xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 250 °C |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Snijweerstand | 3 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,84 excl. BTW
/ 6 paar
€ 135,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen