Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2650-238A0-GM X2BL
Rubix:A0441985
Fabrikant:8172893
EAN:7323226456721

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2650-238A0-GM X2BL
Massief hardmetalen microboor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,65 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 29,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alticrn |
| Tolerantie | js7 (volgens iso 286) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,11 (1/9) |
| Schacht | ø3 (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietmaterialen (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), superlegeringen (iso s), gehard staal (iso h), kunststoffen en andere (iso o) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,60 excl. BTW
/ stuk
€ 135,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
