MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-50MM 0,01MM 151-260-10

Micrometerschroefaanslag 25 mm en 50 mm Serie 151

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:151-260-10
Rubix:A0517355
Fabrikant:151-260-10
EAN:4946368862798
MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-50MM 0,01MM 151-260-10

Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-50MM 0,01MM 151-260-10


Ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen.

Toepassingen

151 Serie: Deze schroefmaten zijn middelgrote modellen met een spindeldiameter van 8 mm. Technische specificaties: Nauwkeurigheid ±2 'm - ±4 'm (50 mm)Trommelomwenteling: 0,5 mm Schaalverdeling: mat verchroomd Meetoppervlak: Hardmetaal Leesbaarheid: 0,01 mm/0,001 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 211,50 excl. BTW
/ stuk
€ 255,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen