SMC LUCHTFILTER AFD20-F01C-D

Micronevelafscheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFD20-F01C-D
Rubix:A0921730
Fabrikant:02104755
SMC LUCHTFILTER AFD20-F01C-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AFD20-F01C-D


Modulaire micro-nevelafscheider. Voldoet aan ISO 8573-1:2010. Nominale filtratiewaarde 0,01 µm. Maximale doorstroming tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Sterke punten

Voldoet aan ISO 8573-1:2010. Nominale filtratiewaarde 0,01 µm. Maximale doorstroming tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaaldrukgegoten zink (behuizing)
Volumestroom120 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,32 excl. BTW
/ stuk
63,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen